100v 12v 変換のおすすめ人気ランキング

2026/02/27更新
356件の「100v 12v 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定 電流 電源」、「dc から ac 変換」、「シガーソケット変換」などの商品も取り扱っております。
AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)ランキング1位
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電圧(V)DC12、DC5質量(g)107出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
1台
2,598税込2,858
当日出荷

AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)ランキング2位
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
1台
6,898税込7,588
当日出荷

ACアダプタ 共立電子産業ランキング3位
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

DC/ACインバーター セルスターランキング4位
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。 [6つの保護機能] 1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。 3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード使用温度範囲(℃)-20から+40本体質量(g)580定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)アズワン品番64-8639-14
1台
7,498税込8,248
当日出荷

ACアダプタ 共立電子産業ランキング5位
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時ケーブル長(m)約1.5保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598税込1,758
当日出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
1台
2,998税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

購入から3年間安心して使える
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブ。HD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)定格出力DC 12V、4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)使用電源AC100V 50/60Hz動作環境温度:0~45℃。湿度:10~85%(結露なきこと)アズワン品番64-3797-11
1台
4,998税込5,498
翌々日出荷

DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.2MB)
1台
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
1個
4,298税込4,728
当日出荷

。法人向け無線LANアクセスポイント用のACアダプター・対応機器 WAPM-AXETR(/Z)、WAPS-AX4(/Z)、WAPM-AX8R(/Z)、WAPM-AX4R(/Z)、WAPM-2133TR(/Z)、WAPM-2133R(/Z)、 WAPM-1266R(/Z)、WAPS-1266(/Z)、VR-U500X、VR-U300W、FS-M1266、FS-S1266 。安心の3年保証
1台
4,498税込4,948
翌日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

車載用12Vの電気機器を家庭用100Vで使うための電源装置です。
定格入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC5~15(可変)仕様12V仕様質量(kg)2.2出力電流(A)(最大・連続)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×100
1個
49,980税込54,978
当日出荷

家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898税込2,088
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123タイプスイッチングタイプ仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)電源変換コード
作業灯電源等の平型コンセントをシガー電源に変換するコードです。 最大8Aまで使用できます。
用途電装パーツ入力電圧(V)DC24タイプ平型コンセント-シガーソケットコード長さ(m)約1.5出力電圧(V)DC24最大使用電流(A)8(DC24V 192Wまで)
1個
1,398税込1,538
当日出荷

大橋産業(BAL)カーコンセント 30W
車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)最大出力(W)40出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)30(USB出力含む)コード長さ(mm)約700出力波形調整矩形波USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798税込3,078
当日出荷

1個
3,298税込3,628
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ(104種類の商品があります)